ステンレス鋼製ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55506299 品番 H-29-160-SM
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。
サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。

質量(g)77 グリップ径(Φmm)8 ピッチP(mm)160 高さ(mm)29 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 長さL(mm)168 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55506299
2022-08-16
用途:
日曜大工
その他業種

隙間収納棚の取手に使用しました。
180cmの高さなのでそれなりの長さの取手が必要で、ネジも付属しているものを探しました。こちらは仕上げの仕方も選べるので良かったです。安っぽくなく、細くて、でもしっかりしており気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする