LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55506466
品番
413-9014-40-00609
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
U字形種類
ストレート
グリップ径(Φmm)
6
ピッチP(mm)
64.3
高さ(mm)
26
材質
亜鉛合金
仕上
マットクロムめっき
取付穴深さ(mm)
9
取付け方法
ワンタッチ取付
長さL(mm)
80
種類
面付ハンドル
面付形種類
U字形
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった