LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55506676
品番
3261500
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
5.2
質量(g)
50
種類
トランクハンドル
長さL(mm)
80
仕上
ダルニッケルめっき
ピッチP(mm)
71