LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55507017
品番
W151-26-18T
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
仕様
キャッチなし
マウンティングプレートを変えることで、異なるかぶせ量に対応できます。
扉の三次元調整ができます(前後+3/-1 mm、かぶせ量〔左右〕±2 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
かぶせ量分類(mm)
9〜18
開き角度(度)
150°
最小扉厚(mm)
15
最大扉厚(mm)
20
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー
付加機能
キャッチなし
注意
かぶせ量調整ねじは、±2 mmの範囲で調整してください。
かぶせ量を最大にすると、扉が外しにくいことがあります。かぶせ量を減らすと、蝶番を外せます。
商品説明動画
参考になった