中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)20 注文コード55507349 品番DT-20-BH1-L1260ZZ
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は外径Dなど12種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。
シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。

用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器 質量(g)6.4 外径D(Φmm)20 幅B(mm)6 取付穴ねじ軸 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする