配線孔キャップ LN72SF型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55507419 品番 LN72SF-BL
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。
本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。
配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。

材質ABS樹脂 形状オーバル型 ブラック 外形寸法D(mm)37 外形寸法L(mm)72 アズワン品番64-6785-85 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)32 取付穴径l(Φmm)67
注意
貼付シートは別売品で、1ヶ単位の販売です。本体と一緒にご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする