LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
プラスチック製 空気孔
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55507805
品番
480814
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ポリアミド製の空気孔です。
用途
船舶などさまざまな場所で使用できます。
材質
ポリアミド(PA)
形状
角型
色
ホワイト
質量(g)
68
外形寸法D(mm)
125
仕上
フランジ無(面付)
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
101
取付穴径l(Φmm)
101
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。