※マウンティングプレートは別売です

H151-26-18T ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 55508103 H151-26-18T ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 55508103 H151-26-18T ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 55508103

ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55508103 品番 H151-26-18T
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
仕様
キャッチなし
扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
かぶせ量分類(mm)16 開き角度(度)94° 最小扉厚(mm)20 最大扉厚(mm)30 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー 付加機能キャッチなし
注意
マウンティングプレートは別売です。

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする