W151-P6W-32T+18 マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業) 55508688 W151-P6W-32T+18 マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業) 55508688 W151-P6W-32T+18 マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業) 55508688

マウンティングプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55508688 品番 W151-P6W-32T+18
参考基準価格(税別)¥81 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。 材質 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき 座金ねじ穴数2 座金ピッチ(mm)32 座金厚さ(mm)18
注意
ダンパー機能付仕様と、キャッチなし・キャッチ付仕様との併用は推奨しません。
かぶせ量を最大にすると、扉が外しにくいことがあります。かぶせ量を減らすと、蝶番を外せます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする