協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
無結露型アネモ 多層コーン型ヒーター仕様
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55510123
品番
DNH-C2
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ヒーターによる結露防止機能
結露による諸問題を解決
気流方向可変
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鋼板製(SECC)0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
サイズ
#30
型式
DNH-C2
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法O(Φmm)
610
寸法U(Φmm)
640
寸法X(Φmm)
305
寸法Z(mm)
20
寸法H(mm)
175
寸法R(mm)
137.5
消費電力(W)
150
用途
出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
28,720
/
税込
¥
31,592
沖縄地方
数量1につき
¥
35,900
/
税込
¥
39,490
離島
数量1につき
¥
35,900
/
税込
¥
39,490