協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
無結露型アネモ 多層コーン型・ヒーター式
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55510245
品番
DNH-E2-M
参考基準価格(税別)
¥136,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ヒーターによる結露防止機能
結露による諸問題を解決
気流方向可変
材質
外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鋼板製(SECC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
サイズ
#30
型式
DNH-E2-M
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法O(mm)
500
寸法U(mm)
530
寸法X(Φmm)
305
寸法H(mm)
170
寸法F(mm)
25
寸法R(mm)
137.5
可動範囲(mm)
15
消費電力(W)
180
用途
出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
31,800
/
税込
¥
34,980
沖縄地方
数量1につき
¥
39,750
/
税込
¥
43,725
離島
数量1につき
¥
39,750
/
税込
¥
43,725