協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
無結露型ラインディフューザー Bタイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55510473
品番
DNL-B-S
参考基準価格(税別)
¥91,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ヒーターによる外枠部の結露防止機能
気流方向可変
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
用途
出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
仕様
羽根可動型・ヒーター仕様
型式
DNL-B-S
寸法L(mm)
2000
消費電力(W)
130
寸法W(mm)
(ダクト内寸)46
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
注意
※本製品を露出で施工される場合(天井が無い場合)締め込み過ぎにより、ダクト先端等でヒーターを破損する恐れがありますので、御注意下さい。
※ダクト先端部の折り曲げに取付金具が掛かっていることを確認後、ライン型本体を締付けて下さい。取付金具がダクト先端部の折り曲げに掛かっていないと、取付金具先端でヒーター線を断線する恐れがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,920
/
税込
¥
17,512
沖縄地方
数量1につき
¥
19,900
/
税込
¥
21,890
離島
数量1につき
¥
19,900
/
税込
¥
21,890