協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
標準型ノズル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55510902
品番
SNS-FR
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
材質
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
サイズ
#6
型式
150Φ
吹出しパターン
軸流吹出
寸法A(Φmm)
190
寸法B(mm)
90
寸法C(Φmm)
170
寸法D(Φmm)
150
寸法E(mm)
15
仕様
風向固定型
用途
ホールや体育館等の高天井空間の天井面及び壁面
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,940
/
税込
¥
2,134
沖縄地方
数量1につき
¥
2,425
/
税込
¥
2,668
離島
数量1につき
¥
2,425
/
税込
¥
2,668