曜日別特売
SNS-W-FR 二重ノズル 協立エアテック 55511173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二重ノズル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台型式300Φ注文コード55511173品番SNS-W-FR
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。
低圧損、優れた静音性能

材質
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面仕様手動風向可動型型式300Φサイズ#12寸法L(mm)10寸法a(mm)10寸法D(Φmm)300寸法E(mm)15寸法B(mm)130寸法J(mm)110寸法C(Φmm)320寸法A(Φmm)340吹出しパターン可動軸流吹出寸法A2(Φmm)210

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,680/税込7,348
沖縄地方数量1につき8,350/税込9,185
離島数量1につき8,350/税込9,185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする