協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
オート二重ノズル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55511356
品番
ATNS-W-FR
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
冷房時約17℃にて中筒が水平状態を保ち、暖房時約27℃にて下方に傾き、斜め吹出となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
材質
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
サイズ
#10
型式
250Φ
吹出しパターン
自動軸流吹出
寸法A(Φmm)
290
寸法B(mm)
130
寸法C(Φmm)
270
寸法D(Φmm)
25
寸法E(mm)
15
寸法A2(Φmm)
185
寸法a(mm)
7
寸法J(mm)
110
寸法L(mm)
10
仕様
自動風向可動型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,880
/
税込
¥
17,468
沖縄地方
数量1につき
¥
19,850
/
税込
¥
21,835
離島
数量1につき
¥
19,850
/
税込
¥
21,835