協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
オート二重ノズル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55511383
品番
ATNS-W-FR
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
冷房時約17℃にて中筒が水平状態を保ち、暖房時約27℃にて下方に傾き、斜め吹出となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
材質
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)1.0t
サイズ
#16
型式
400Φ
吹出しパターン
自動軸流吹出
寸法A(Φmm)
450
寸法B(mm)
190
寸法C(Φmm)
420
寸法D(Φmm)
400
寸法E(mm)
20
寸法A2(Φmm)
260
寸法a(mm)
10
寸法J(mm)
110
寸法L(mm)
30
仕様
自動風向可動型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
23,300
/
税込
¥
25,630
沖縄地方
数量1につき
¥
29,125
/
税込
¥
32,038
離島
数量1につき
¥
29,125
/
税込
¥
32,038