協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
2ウェイノズル 2WB
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55511523
品番
2WB
参考基準価格(税別)
¥260,600
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
暖房吹出温度約27℃にて切替板が閉状態となり、冷房吹出温度約17℃にて切替板が閉状態となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
材質
ノズル:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板(SGCC)1.0t
中筒:黒色鋼板(SGCC)1.0t
切替板:黒色鋼板(SGCC)1.0t
サイズ
#8
型式
200Φ
吹出しパターン
軸流吹出
寸法A(Φmm)
240
寸法B(mm)
120
寸法C(Φmm)
220
寸法D1(Φmm)
200
寸法D2(Φmm)
148
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
180
寸法H(mm)
300
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
205
寸法L(mm)
455
付属品
ノズル取付ビス(M5×35)3本
用途
ホールや体育館等の高天井空間の天井面
仕様
自動到達距離調整型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
45,320
/
税込
¥
49,852
沖縄地方
数量1につき
¥
56,650
/
税込
¥
62,315
離島
数量1につき
¥
56,650
/
税込
¥
62,315