協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
2ウェイノズル 2WB
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55511566
品番
2WB
参考基準価格(税別)
¥368,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
暖房吹出温度約27℃にて切替板が閉状態となり、冷房吹出温度約17℃にて切替板が閉状態となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
材質
ノズル:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板(SGCC)1.0t
中筒:黒色鋼板(SGCC)1.0t
切替板:黒色鋼板(SGCC)1.0t
サイズ
#16
型式
400Φ
吹出しパターン
軸流吹出
寸法A(Φmm)
450
寸法B(mm)
190
寸法C(Φmm)
420
寸法D1(Φmm)
400
寸法D2(Φmm)
348
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
310
寸法H(mm)
500
寸法L1(mm)
450
寸法L2(mm)
335
寸法L(mm)
785
付属品
ノズル取付ビス(M5×35)3本
用途
ホールや体育館等の高天井空間の天井面
仕様
自動到達距離調整型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
64,000
/
税込
¥
70,400
沖縄地方
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000