協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
2ウェイノズル 2WB
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55511584
品番
2WB
参考基準価格(税別)
¥458,300
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
暖房吹出温度約27℃にて切替板が閉状態となり、冷房吹出温度約17℃にて切替板が閉状態となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
材質
ノズル:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板(SGCC)1.0t
中筒:黒色鋼板(SGCC)1.0t
切替板:黒色鋼板(SGCC)1.0t
サイズ
#20
型式
500Φ
吹出しパターン
軸流吹出
寸法A(Φmm)
550
寸法B(mm)
210
寸法C(Φmm)
520
寸法D1(Φmm)
500
寸法D2(Φmm)
448
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
370
寸法H(mm)
600
寸法L1(mm)
550
寸法L2(mm)
395
寸法L(mm)
945
付属品
ノズル取付ビス(M5×35)3本
用途
ホールや体育館等の高天井空間の天井面
仕様
自動到達距離調整型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
79,700
/
税込
¥
87,670
沖縄地方
数量1につき
¥
99,625
/
税込
¥
109,588
離島
数量1につき
¥
99,625
/
税込
¥
109,588