曜日別特売
WK-1 パッセハード リス 55511618

パッセハード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55511618品番WK-1
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

密閉性に優れた容器で食品保存に最適です。
市販の1kgの小麦粉が袋のままピッタリ入ります。
スプーン付き。

材質(本体)PP容量(mL)1800形状角形クリアブルー外寸(mm)207×106.4×H155.2耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(蓋)-20~70材質(フタ)PP・PE電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジに入れる時は、必ずフタをはずしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55511618
2019-07-25
用途: キッチンで砂糖などを保管する。
製造業

こちらの商品はきちんとふたが出来て安心です。スプーンも付属しているのもよいと思います。
サイズが大きいタイプもあれば使いたいと思いました。2.5kgの粉類をよく使用するのでこのサイズを探すのが大変ですし、密閉できるパッセハードのものを使いたいです。
是非、作ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする