※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-6997 ピタットコーナーNEO KLASS(クラス/旧:極東産機) 55515364 13-6997 ピタットコーナーNEO KLASS(クラス/旧:極東産機) 55515364

ピタットコーナーNEO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 仕様糊付2列穴 注文コード55515364 品番13-6997
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

塩化ビニール樹脂を使用し、クセの少ないコーナーテープです。
折り曲げ後はL字型をキープします。

幅(mm)53 長さ(m)50 用途下地補強用 仕様糊付2列穴
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする