椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの その他直動部品
ジップチェーンアクチュエーター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55518217
品番
ZCA25M030EL006H50
参考基準価格(税別)
¥238,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
駆動部タイプ
ハイポイドモートル付
サイズ
25
ストローク(mm)
300
軸配置
入力軸標準
減速比
50
定格推力(N)
(60Hz)400
速度(mm/sec)(50Hz)
48
速度(mm/sec)(60Hz)
58
許容起動頻度(回/分)(50Hz)
9
許容起動頻度(回/分)(60Hz)
10
慣性モーメント(×10
-3
kg・m
2
)
0.32
仕様
据付:押上/水平
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません