ライスター熱風機ギブリAW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55519022 品番25-5433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

デジタル温度表示式で5段階の風量調整ができる熱風機です。
ギブリ用標準ノズル、V型ノズルをセットすれば溶接機としても使用可能です。

付属品専用ケース、ツールスタンド 質量(kg)1.18 消費電力(W)1500 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×220 熱風温度(℃)40〜620 風量(L/min)140〜270
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする