KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の のり用刷毛
打刷毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55520596
品番
42-3081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高級津久毛を使用し、適度な腰があります。
表装などの裏打ちの仕上げにお使いください。
材質(毛)
津久毛
種類
刷毛
サイズ(号)
5寸
主な用途
細かい仕上げ用
毛色
黒色
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。