クレープ養生カーテン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード55523055 品番63-9443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クレープ紙を使用した養生カーテンです。
直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。
使用後は燃えるごみで処分できます。
一部公団の指定品にもなっています。

ブラウン 幅(mm)2000 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)2000×2400 高さ(mm)2400 質量(g/m2)72.49
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55523055
2024-02-23
用途:
ハウスクリーニング
不動産業

なかなかこの高さのものがなく、やっと見つけました。ハイサッシにピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする