KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 運搬機器
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 運搬台車
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 折りたたみハンドル式
樹脂キャリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55523667
品番
83-3042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
荷台に軽くて強いプラスチックを採用した折り畳み台車です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
780×600
床面高さ(mm)
215
質量(kg)
14.5
型式
PF-301C-P
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
906
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
780
材質(荷台)
樹脂
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。