KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 運搬機器
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 運搬台車
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 折りたたみハンドル式
スーパーフラットキャリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55523728
品番
83-3103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
キャスターが畳めるコンパクト設計の軽量折り畳み台車です。
滑り止め用のゴムを荷台に3箇所取り付けています。
耐荷重(kg)
120
荷台寸法(mm)
680×410
床面高さ(mm)
180
質量(kg)
6.7
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
樹脂
荷台寸法(幅)(mm)
410
ハンドル高さ(mm)
920
材質(ハンドル)
アルミ
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
樹脂
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。