KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の マット・スノコ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の マット
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 屋内用マット
ロンステップマット(インドアマット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
900×1200
色
BL
厚さ(mm)
9
注文コード
55523947
品番
84-1411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,120
販売価格(税別)
¥
9,200
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・厚さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
パイルにはナイロンを使用。
吸塵性・クッション性に優れ、抜け毛がなく、耐摩耗性・耐水性にも高い性能を発揮します。
厚さ(mm)
9
色
BL
材質(パイル)
ナイロン
寸法(mm)
900×1200
材質(パッキング)
PVC