KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の マット・スノコ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の マット
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 屋内用マット
ロンソフトマット(スタンダード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
600×900
色
R
厚さ(mm)
10
注文コード
55523974
品番
84-1486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・厚さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな裏打ちでどんな床面にも密着し滑りにくく安全です。
取った埃は内部に取り込み床面を汚しません。
抗菌防カビ剤配合で細菌やカビ類を繁殖させにくく衛生的です。
厚さ(mm)
10
色
R
材質
PVC
寸法(mm)
600×900
タイプ
スタンダード