MXQ20L-100A-F9BWV エアスライドテーブル MXQ20L-10 SMC 55525854

エアスライドテーブル MXQ20L-10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55525854 品番MXQ20L-100A-F9BWV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,400
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など179種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする