3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55530029 品番 FCL-3030EXD-8H
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。

電球の種類蛍光灯 種別30W形+30W形 口金G10q 定格ランプ電力(W)30+30 光色昼光色 セット内容30形+30形 2本セット 定格寿命(時間)8000 明るさ(Lm)1600 色温度(K)6400 適合点灯管FG-1E/FG-1P/FE1E 質量(g)126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55530029
2025-11-30
用途:
蛍光灯生産終了に伴う、交換用ストック
ガレージイイクボ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自宅の古民家の蛍光灯の、球切れ時のストック。
蛍光灯生産終了に伴い、安くて8000時間もつ、これをストックにしています。

オススメ
買うなら今

対象商品:
55530038
2025-04-20
用途:
和室の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

和室の蛍光管が古くなったので、安かったこちらに交換。何の問題もなく使用しています。他のメーカーの品と比べて寿命の長短は分かりませんが、とにかく安かったのでありがたいです。

対象商品:
55530038
2024-06-19
用途:
切れたので交換で使用

問題なく設置できました。色味は白っぽいですがまぶしい感じはなくちょうどいい明るさです。

1人が参考にしています
対象商品:
55530056
2024-06-01
用途:
和室の照明
広瀬建築設計事務所 様 (サービス業)

価格で決めました。普段使わない部屋なのですが、とっても明るくて気持ち良いです。

対象商品:
55530029
2023-10-28
用途:
工場の狭隘な場所での照明用

安定した光量が得られるので安心した作業が行なえた。これからも続けて使用して行きたい。

対象商品:
55530038
2023-09-28
用途:
事務所で使用
サービス業

比較的価格が安い丸管蛍光灯を探していたところオーム電機さんの物が価格が安い為購入しました。特に不具合等は全くないです。

対象商品:
55530038
2023-02-12
用途:
自宅用
運輸・通信業

1本だけの交換より、2本同時の交換がよいと知り、お安く購入できる事ができました!とにかく明るくなりよかったです。

対象商品:
55530056
2022-09-14
用途:
取り換え用
その他業種

消耗品なので、クーポンを利用してコストパフォーマンスの良く購入できて満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする