曜日別特売
FCL-3032EXD-16H 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機 55530074

FCL-3032EXD-16H 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機 55530074
FCL-3032EXD-16H 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機 55530074

3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セット内容30形+32形(各1本)セット
種別30W形+32W形
定格ランプ電力(W)30+32
内容量1セット注文コード55530074品番FCL-3032EXD-16H
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。

電球の種類蛍光灯種別30W形+32W形口金G10q定格ランプ電力(W)30+32光色昼光色セット内容30形+32形(各1本)セット定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合明るさ(Lm)30形:1800、32形:2000色温度(K)6400適合点灯管30形:FG-1E/FG-1P/FE1E、32形:FG-5P/FE5P質量(g)30形:126、32形:169
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 部屋の照明
卸売・小売業

蛍光灯が手に入るうちは、今の照明を使用するため購入。
長寿命タイプで、価格が安価でしたので購入してみました。
見やすい色で、充分明るいです。
同じ照明があと数か所あるので、もう数個購入しておこうと思っています。

2025-06-16
用途: 普段使いに良い

長寿タイプということで、普段より長持ちするのが楽しみです・

対象商品 : 55530099
2023-12-29
用途: 電球切れ

長寿命とのことで購入してみました。
本当であればリピートしたいです

対象商品 : 55530083
2022-08-17
用途: 家庭内で

リピートです、寿命も長く値段も相応でよい製品です。

対象商品 : 55530065
2022-02-23
用途: 風呂の交換用

ドンヨリする風呂の照明の交換用で同昼光色だがやっぱり明るさが違います。

対象商品 : 55530083
2021-01-19
用途: 寝室の照明用
教育・研究機関

至って普通の丸型蛍光ランプです。安価ですので、長持ちすれば十分です。

対象商品 : 55530074
2024-06-12
用途: 家庭用照明
サービス業

電器店では少なくなったのでなかなか安価な商品が見つかりません。
和室等の短時間しか使用しない場所は蛍光灯で十分です。

対象商品 : 55530074
2021-03-05
用途: 応接間照明
サービス業

10年ぶりで交換した。東芝製とそん色はない。設計の通り長時間持ってほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする