トランセンド
トランセンドの 記録メディア・メモリー
トランセンドの 外付メモリカードリーダー
USB Type-C用USB 3.1 Gen 1カードリーダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55530458
品番
TS-RDC8K2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")
色
ブラック
質量(g)
32 (1.13 oz)
インターフェース
USB 3.1 Gen 1
スロット
SD /microSD/コンパクトフラッシュ
動作温度(℃)
0 (32°F) 〜 70 (158°F)
USBタイプ
マイクロUSB - USB Type C
動作電圧(V)
5