シリコンパワー(Silicon Power)
Type-C スライド式USBメモリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55530503
品番
SP016GBUC3C10V1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
18.7 × 34.1 × 8.4
質量(g)
3.2
材質
PC
色
ホワイト
OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/ XP, Mac OS 10.X+, Linux Kernel 2.4X / 2.6X, Chrome OS, Android OS 6.0+ with OTG function
動作温度(℃)
0 ~ 65
メモリー容量
16GB