SP064GBUC3C10V1W Type-C スライド式USBメモリ シリコンパワー(Silicon Power) 55530528

 

SP064GBUC3C10V1W Type-C スライド式USBメモリ シリコンパワー(Silicon Power) 55530528
SP064GBUC3C10V1W Type-C スライド式USBメモリ シリコンパワー(Silicon Power) 55530528
SP064GBUC3C10V1W Type-C スライド式USBメモリ シリコンパワー(Silicon Power) 55530528
SP064GBUC3C10V1W Type-C スライド式USBメモリ シリコンパワー(Silicon Power) 55530528

Type-C スライド式USBメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55530528品番SP064GBUC3C10V1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)18.7 × 34.1 × 8.4質量(g)3.2材質PCホワイトOSWindows 10/8.1/8/7/Vista/ XP, Mac OS 10.X+, Linux Kernel 2.4X / 2.6X, Chrome OS, Android OS 6.0+ with OTG function動作温度(℃)0 ~ 65メモリー容量64GB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする