NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
前入後出郵便受箱 D-ALL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55531927
品番
KS-MB3102PU-2L-W
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×335.8×200
タイプ
屋内2戸用
投函タイプ
前入れ後出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
質量(kg)
4
色(扉)
ホワイト
用途
前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱
材質
本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)