前入後出郵便受箱 D-ALL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55532006 品番 KS-MB3102PU-2C-BK
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×335.8×200 タイプ屋内2戸用 投函タイプ前入れ後出し 錠前シリンダー錠 質量(kg)4 色(扉)ブラック 用途前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱 材質本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする