NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
前入後出郵便受箱 D-ALL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
屋内3戸用
錠前
静音大型ダイヤル錠
注文コード
55532024
品番
KS-MB3102PU-3L-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,900
この商品は
タイプ・錠前
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×335.8×300
タイプ
屋内3戸用
投函タイプ
前入れ後出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
質量(kg)
6.2
色(扉)
ステンレスヘアーライン
用途
前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱
材質
本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)