曜日別特売
TMEX 2Y-8-YEL 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ 55533014

環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード55533014品番TMEX 2Y-8-YEL
参考基準価格(税別)¥1,395販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする