曜日別特売
GEBDS 8A ボール式サイトグラス ワシノ機器 55535043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GEBDS 8A ボール式サイトグラス ワシノ機器 55535043
GEBDS 8A ボール式サイトグラス ワシノ機器 55535043

ボール式サイトグラス

(2件のレビュー)
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード55535043品番GEBDS 8A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。

呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85寸法L(mm)70寸法H(mm)約52最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※流量が多い水で常用流速2m/sを超える)場合はフラッパー式をお勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が著しい場合がありますのでご留意ください。
※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール(白色のみ)使用により、150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが溶ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。
※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ボールの材質:赤/緑はアクリル、白はポリプロピレン。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55535077
2019-12-01
用途: ポンプの真空配管にはボール式がいいですね。

目視では判りづらい、エアーの流れがひと目でわかり満足です。

対象商品 : 55535068
2017-11-24
用途: 自社製品の部品として

従来品より見やすくなって良い。塗装が派手で自社製品につけたとき若干目立ってしまう。主張のない色の方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする