※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GEBDS 20A ボール式サイトグラス ワシノ機器 55535077 GEBDS 20A ボール式サイトグラス ワシノ機器 55535077

ボール式サイトグラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55535077 品番 GEBDS 20A
参考基準価格(税別)¥19,090 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)FCS450(ダクタイル) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 寸法L(mm)100 寸法H(mm)約70 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT) 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※流量が多い水で常用流速2m/sを超える)場合はフラッパー式をお勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が著しい場合がありますのでご留意ください。
※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール(白色のみ)使用により、150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが溶ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。
※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
※ボールの材質:赤/緑はアクリル、白はポリプロピレン。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55535077
2019-12-01
用途:
ポンプの真空配管にはボール式がいいですね。

目視では判りづらい、エアーの流れがひと目でわかり満足です。

対象商品:
55535068
2017-11-24
用途:
自社製品の部品として

従来品より見やすくなって良い。塗装が派手で自社製品につけたとき若干目立ってしまう。主張のない色の方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする