FFミラー通路(マグネット付) 片側用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55535147 品番 FT33AM
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
室内専用
マグネット(裏面に貼付済み)
型式角型 幅(mm)325 高さ(mm)485 質量(g)1000 材質(ミラー)特殊プラスチック 像の大きさ(曲面R)600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【商品紹介動画】FFミラー通路

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする