曜日別特売
MF80 丸ミラー(MFシリーズ) コミー 55535165

丸ミラー(MFシリーズ)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
像の大きさ(曲面R)大(1500)
寸法(Φmm)803
内容量1個注文コード55535165品番MF80
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました!
また環境負荷も軽減。
ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。

型式丸型付属品5×45トラスタッピングビス×3本、取付金具(丸パイプストレート)トラスコ品番859-7492厚さ(mm)2(ミラー)質量(kg)2.1取付方式ビス止め寸法(Φmm)803アーム長さ(mm)260~445(調節可能)材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)大(1500)RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16729265
2023-11-15
用途: 廊下曲がり角
豊匠

最高。見やすく、軽いので、仮止め方向調整が簡単でした。。

対象商品 : 16729256
2017-11-14
用途: 商業建築の従業員通路へ防犯用に取付ました
ページワン建設業・工事業

注文より納品までスムーズに行き大変助かりました。
今後も利用させて頂きます。

対象商品 : 16729256
2017-09-11
用途: 店舗内通路の衝突防止用
ページワン建設業・工事業

店舗等の一般通路に使う場合、とても見易く取扱いも簡単で商品のデザインも良いです。

対象商品 : 16729247
2017-06-08
用途: 店舗の死角防止
建設業・工事業

広範囲を写せるのにコンパクトなスッキリとしたデザインで室内に違和感なく取付れました。

対象商品 : 16729247
2017-01-23
用途: 廊下の角の視覚になる部分に設置

壁、天井と取付場所が選べるのが良いです。送られてくる際に箱の中で動くようでミラーの面に細かい傷がありました。もしもの場合を考慮すると梱包にひと工夫あるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする