コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 屋外対応 安全ミラー
FFスタンドミラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55535226
品番
FF48SR
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミラーが設置できない場所に。
移動も便利なキャスター付き
用途
右置き(左側を見る)用
質量(kg)
6.6(満水時42.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×410×1236
ミラー寸法(mm)
(W×H)405×300
材質(フレーム)
アルミ
材質(ミラー)
特殊プラスチック
像の大きさ(曲面R)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※表示板に貼るシール等は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません