超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55535348 品番
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。

内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150〜710
注意
※吸水後は可燃物として各地域の廃棄方法に従って捨てて下さい。排水溝には流さないでください。
※塩分を含む水、強酸・強アルカリ溶液には適しません。
※繰り返し使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:685

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
冷却水の処理
サービス業

1Lに30gぐらいの割合で混ぜると固まりました。冷却水の濃度によって変わる可能性もあります。

2人が参考にしています
対象商品:
55535348
2025-08-13
用途:
自動車冷却水の廃棄処理
自動車・二輪車・自転車関連業

冷却水4Lに対して1本投入しました。
半分程度ではまだ水っぽい感じでした。

2人が参考にしています
対象商品:
55535348
2025-01-29
用途:
ラジエーターのクーラント処理に
運輸・通信業

満遍なく廃液に溶かしこんでるものの量が足りないのかと思いきや作業の合間に見たら硬いゼリー状になっておりました、とりあえず初回使用だったので廃液12リットルに付き1本を使用しました。

5人が参考にしています
対象商品:
55535348
2025-04-09
用途:
廃液の処理
建設業・工事業

適当に少ないかと思いつつ入れ、かき混ぜて放置していたらボソボソした見た目になった。燃えるゴミに出せるようになり助かりました。次は計って入れたいと思います。生ゴミにもかけるだけで汁気がなくなるので色々使ってみようと思います。コスパは悪くはないと思います。

2024-12-26
用途:
LLCの処分に
建設業・工事業

約2LのLLCに対して1/5を投入で汁多めのシャーベット。可燃ごみには出せないレベル。計1/4でもまだ流動性あるくらいでした。
最終的には1/3で捨てれるレベルまで凝固。
時間かけてちょい足ししながらやってたので、凝固時間は判りませんでした。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
自動車クーラントの処理用に
有限会社テラダプロジェクト 様 (卸売・小売業)

冷却水交換で発生する古クーラントの処理用に買い求めました。1分ほどで固形化が始まり、一瓶で15L位までのクーラントを処分できます。もう少し容量の多い商品も出してもらえれば、有難いです。

3人が参考にしています
2024-09-15
用途:
自動車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

こちらはリピート買いの商品です。クラーントの処理に使用させて頂いております。各自治体により廃棄手続きが異なりますのでご確認の上、購入された方が良いと思います。

対象商品:
55535348
2024-04-01
用途:
自動車クーラントの廃棄

自家用車の冷却水クーラントの交換後の処理に苦慮していました。
3リットルのクーラントに対し、本商品を4分の1使用することにより、ゼリー状になりましたので。燃えるゴミで廃棄しました。
大変助かりました。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする