曜日別特売
ポップロケット T-1 水ロケット製作キット ケニス 55535987

ポップロケット T-1 水ロケット製作キット ケニス 55535987
ポップロケット T-1 水ロケット製作キット ケニス 55535987

水ロケット製作キット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード55535987品番ポップロケット T-1
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。
ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。
コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。

セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
注意
※ペットボトルと空気ポンプは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55535987
2024-04-05
用途: 孫との遊び
農・林・水産業

組み立ては短時間で出来ます.飛距離が出ますのでかなり広い場所が必要です.

対象商品 : 55535987
2019-11-03
用途: 飛ばす

リモコンワイヤーのネジがすぐ緩んで、頻繁に調整が必要。注油せず片付けると、ワイヤーに錆が出て使えなくなり、めんどうなことに。

2が参考にしています
対象商品 : 55535987
2018-07-09
用途: 夏祭りのイベントとして
その他業種

校庭で、ペットボトルを飛ばす行事に使用します。
角度を調節できるので、飛距離と高さの両面から楽しむことができる優れモノです。
暫く使用する内に、グリップとジョインターの連動が悪くなり、うまく発射しないことがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする