フィンガーブーメランテンプレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55536093 品番FB-5K
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手のひらにのせ、指先ではじいて飛ばすミニブーメランを作ることができる型抜きテンプレートです。
切り開いた牛乳パックにテンプレートをあて、ボールペンで型をなぞり、はさみで切り取るだけで簡単に仕上がります。
型は6種類あり、それぞれの飛び方の違いを楽しめます。
羽の角度をつけたりして工夫できます。

付属品定規 形状6種 仕上がりの大きさ:約60×60mm 寸法(mm)133×193

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする