曜日別特売
SRⅡ スライム時計工作セット ケニス 55536206

 

SRⅡ スライム時計工作セット ケニス 55536206
SRⅡ スライム時計工作セット ケニス 55536206

スライム時計工作セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット注文コード55536206品番SRⅡ
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スライム時計や光るスライムを作る素材のセットです。
PVAのりと水を1:2の割合で混ぜたスライムをペットボトルに入れると、気泡がきれいなスライム時計が作れます。PVAのり1本で、500mLペットボトル製スライム時計が4本作れます。
スライムを作る水に蓄光材料を混ぜれば「暗闇で光るスライム」ができます。

セット内容ホウ砂50g(約1Lの飽和水溶液・スライム時計20本分)、PVA洗濯のり750mL、ラメパウダー、蓄光材料(10g)、ビーズ、ペットボトルジョイント(4個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする