スモークマシン(フォグマシン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55536678 品番Z800U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000

リモコンのスイッチで大量の煙(霧)を発生させることができます。
空気砲の中に煙を入れると空気の流れが観察できます。
煙は空気とほぼ同じ重さで、ドライアイスのように下に溜まることはありません。

寸法(mm)130×320×170 質量(kg)3.5 出力(煙出力)85m3/分 電源AC100V 50/60Hz 800W タンク容量(mL)800
注意
※補充液は付属していません。
※煙は無害ですが、煙を直接人に向けたり狭い室内に大量に発生させないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55536678 Z800U 80654789 L400W スモークマシン(フォグマシン) ケニス スモークマシン(フォグマシン) ケニス 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55536678
2018-12-19
用途:
空調商品の気流チェック
教育・研究機関

結構 勢いよく噴き出します。少し使っただけで部屋の中が霞みがかったように白くなりますが火災報知器の作動は今のところありません(過剰使用した際に火災報知器は反応するのでしょうか!?)。
残った液の排出がスムーズにできればかなり良かったです(余った液はマシンの中に入れたままで大丈夫なのでしょうか!?)。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする