ジャイアントバルーン(直径150cm)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55536732 品番
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。
直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。

寸法(mm)膨らまし後:Φ1500 吸入口径(Φmm)約90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:681

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55536732
2023-02-15
用途:
理科の授業で太陽のモデルとして
教育・研究機関

工夫して次の年に使えるようにしたが、無理だった。くっついて使えなかった。

対象商品:
55536732
2021-06-02
用途:
コミニュケーション
その他業種

お年寄り集会時、運動・笑顔やストレス解消に助かっています。数回使用したいのでエアー止めを楽に出来ない物かと?

対象商品:
55536732
2020-04-26
用途:
部屋の飾りつけや、ホームパーティに
その他業種

とっても大きな風船を探していたので、このジャイアントバルーンにたどり着きました。
エアベット用のポンプで簡単に膨らみ、収納もあっという間に出来るので助かります。
まさかMonotaROさんで風船が売っているとは、知らなかったです。

2020-11-22
用途:
子どもと遊び
その他業種

小さめに膨らまして結ぶときにあっという間に割れてしまいました。がっかりです!

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
55536732
2018-07-26
用途:
理科実験
学校法人川島学園れいめい高等学校 様 (教育・研究機関)

空気にも重さ(質量)があることを体感させるために使用した。実験の目的は十分達成されたが,何しろ直径150cm(1800L)もの巨大風船を膨らませるのは容易ではなく,バスケットボール等に空気を充填する電動ポンプを使用しても1時間以上かかった。
準備に苦労した分,生徒達の反応は良好であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする